Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729 LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729 LL
HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729 LL
HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729 LL
HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729 LL
Artikel-Nr.:
     8-30000130915620
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     93729LL
EAN/GTIN:
     4008321090324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G9.5 Sockel

HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink
Osram 93729 LL

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 750W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9.5
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 104mm
Lichtschwerpunkt: 60.3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 15600lm
Farbtemperatur: 3050K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 88430
Referenz: Osram 93729 LL HPL
Referenz: GE HPL 750-X-LL-C
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, osram halogenlampe g9, leuchtmittel g9, halogenstab 750 w, Studio Theater Film - G9.5 Sockel, GE: 88430, Osram: 93729 LL HPL, GE: HPL 750-X-LL-C, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 22,17*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 27,24*
1
€ 5,46*
ab € 20,71*
€ 29,49*
1
Frei Haus
ab € 23,60*
€ 33,20*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 266,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.