Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPL 240V 575W G9.5 Osram 93728


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPL 240V 575W G9.5 Osram 93728
HPL 240V 575W G9.5 Osram 93728
HPL 240V 575W G9.5 Osram 93728
HPL 240V 575W G9.5 Osram 93728
Artikel-Nr.:
     8-30000130915616
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300461830
EAN/GTIN:
     4050300461830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G9.5 Sockel

HPL 240V 575W G9.5
Osram 93728

Marke: Osram
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 575W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9.5
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 98 maxmm
Lichtschwerpunkt: 60.3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 400 Stunden
Lichtstrom: 14900lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 88477
Referenz: OSRAM 93728 HPL
Referenz: GE Heatsink 88477
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, osram halogenröhre, leuchtmittel g9, Studio Theater Film - G9.5 Sockel, GE: 88477, OSRAM: 93728 HPL, GE: Heatsink 88477, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,48*
€ 18,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,52*
€ 23,73*
1
€ 5,46*
ab € 17,83*
€ 25,39*
1
€ 3,90*
ab € 20,22*
€ 28,68*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 226,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.