Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPL 240V 575W G9.5 Osram 93728 LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPL 240V 575W G9.5 Osram 93728 LL
HPL 240V 575W G9.5 Osram 93728 LL
HPL 240V 575W G9.5 Osram 93728 LL
HPL 240V 575W G9.5 Osram 93728 LL
Artikel-Nr.:
     8-30000130915610
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     93728 LL
EAN/GTIN:
     4008321174444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G9.5 Sockel

HPL 240V 575W G9.5
Osram 93728 LL

Marke: Osram
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 575W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9.5
Kolbedurchmesser: 90mm
Gesamtlänge: 104mm
Lichtschwerpunkt: 60.3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 11780lm
Farbtemperatur: 3050K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 88475
Referenz: Osram 93728 LL
Source Four
Referenz: GE Heatsink 88475
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, osram halogenröhre, leuchtmittel g9, Studio Theater Film - G9.5 Sockel, GE: 88475, Osram: 93728 LL, Source Four, GE: Heatsink 88475, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,10*
€ 19,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,87*
€ 26,91*
1
€ 5,46*
ab € 20,28*
€ 28,71*
1
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 32,30*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 234,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.