Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPL 230V 575W G9.5 Heat Sink Osram 93728


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPL 230V 575W G9.5 Heat Sink Osram 93728
HPL 230V 575W G9.5 Heat Sink Osram 93728
HPL 230V 575W G9.5 Heat Sink Osram 93728
Artikel-Nr.:
     8-30000130915605
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     93728
EAN/GTIN:
     4050300461816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G9.5 Sockel

HPL 230V 575W G9.5 Heat Sink
Osram 93728

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 575W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9.5
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 98 maxmm
Lichtschwerpunkt: 60.3mm
Positionierung der wendel: 6-C8
Mittlere Lampenlebensdauer: 400 Stunden
Lichtstrom: 14900lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Source Four
Referenz: GE 88478
Referenz: Osram 93728
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, halogenröhren osram, leuchtmittel g9, Studio Theater Film - G9.5 Sockel, Source Four, GE: 88478, Osram: 93728, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 17,48*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 17,03*
€ 21,25*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 18,56*
€ 23,07*
1
€ 5,00*
ab € 18,32*
€ 25,72*
1
€ 3,90*
ab € 20,65*
€ 29,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 209,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.