Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI 4000W/D XS Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HMI 4000W/D XS Osram 6000K
HMI 4000W/D XS Osram 6000K
HMI 4000W/D XS Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000130915275
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321210203
EAN/GTIN:
     4008321210203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI 4000W/D XS
Osram 6000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 200V
Lampenleistung: 4000W
Stromstärke: 24A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFa21
Kolbedurchmesser: 36mm
Gesamtlänge: 405 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 380000lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Ushio UMI4000
Referenz: Sylvania BA4000DE
Referenz: Radium RSI4000
Referenz: Philips MSI4000
Referenz: KOTO DI-40
Referenz: Osram HMI4000
Referenz: GE CSR4000/DE
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe osram, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ushio: UMI4000, Sylvania: BA4000DE, Radium: RSI4000, Philips: MSI4000, KOTO: DI-40, Osram: HMI4000, GE: CSR4000/DE, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,09*
€ 349,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,90*
€ 349,32*
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,79*
€ 356,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 325,79*
€ 384,61*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,10*
€ 423,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.