Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Digital 1200W SE G38 Osram 6000K UVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMI Digital 1200W SE G38 Osram 6000K UVS
HMI Digital 1200W SE G38 Osram 6000K UVS
HMI Digital 1200W SE G38 Osram 6000K UVS
Artikel-Nr.:
     8-30000130915270
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899984196
EAN/GTIN:
     4052899984196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G38
Sockel G38
leuchtmittel g38
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI Digital 1200W SE G38
Osram 6000K UVS

Marke: Osram
Betriebsspannung: 100V
Lampenleistung: 1200W
Stromstärke: 13.8A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G38
Kolbedurchmesser: 42 maxmm
Gesamtlänge: 220 maxmm
Lichtschwerpunkt: 107mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 110000lm
Farbtemperatur: 6800K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram HMI 1200W/SEL XS
Referenz: GE 27764
Referenz: GE CSR 1200 SE/HR/UV- C
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Osram: HMI 1200W/SEL XS, GE: 27764, GE: CSR 1200 SE/HR/UV- C, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.