Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Digital 400W SE GZZ9.5 Osram 6000K UVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMI Digital 400W SE GZZ9.5 Osram 6000K UVS
HMI Digital 400W SE GZZ9.5 Osram 6000K UVS
HMI Digital 400W SE GZZ9.5 Osram 6000K UVS
Artikel-Nr.:
     8-30000130915235
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899984127
EAN/GTIN:
     4052899984127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GZZ9,5
Halogenlampe GZZ9.5
Halogenlampe Sockel GZZ9.5
halogenlampe gzz9.5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI Digital 400W SE GZZ9.5
Osram 6000K UVS

Marke: Osram
Betriebsspannung: 70V
Lampenleistung: 400W
Stromstärke: 6.9A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZZ9.5
Kolbedurchmesser: 23 maxmm
Gesamtlänge: 110.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 60mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 650 Stunden
Lichtstrom: 32500lm
Farbtemperatur: 6000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: KOTO DIS-4H UV-B
Referenz: GE 21853
Referenz: GE CSR 400/SE/HR/UV-C
Referenz: Philips MSR400 HR
Referenz: Radium RSI400 SE
Referenz: Sylvania BA400SE-HR
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, KOTO: DIS-4H UV-B, GE: 21853, GE: CSR 400/SE/HR/UV-C, Philips: MSR400 HR, Radium: RSI400 SE, Sylvania: BA400SE-HR, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.