Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTI 1200W/SE XS Osram 5400K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HTI 1200W/SE XS Osram 5400K
HTI 1200W/SE XS Osram 5400K
HTI 1200W/SE XS Osram 5400K
HTI 1200W/SE XS Osram 5400K
Artikel-Nr.:
     8-30000130915227
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300371153
EAN/GTIN:
     4050300371153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel GY22
Sockel GY22
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HTI 1200W/SE XS
Osram 5400K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 100V
Lampenleistung: 1200W
Stromstärke: 13.8A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY22
Gesamtlänge: 135mm
Lichtschwerpunkt: 59mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 105000lm
Farbtemperatur: 5400K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 1200SA
Referenz: Philips MSR1200 SA
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, GE: 1200SA, Philips: MSR1200 SA, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,56*
€ 207,62*
Frei Haus
ab € 193,61*
€ 234,21*
Frei Haus
ab € 199,31*
€ 239,89*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 284,96*
€ 340,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,81*
€ 355,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.