Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Digital 2500W SE G38 Osram 6300K UVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HMI Digital 2500W SE G38 Osram 6300K UVS
HMI Digital 2500W SE G38 Osram 6300K UVS
HMI Digital 2500W SE G38 Osram 6300K UVS
Artikel-Nr.:
     8-30000130915223
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899984295
EAN/GTIN:
     4052899984295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G38
Sockel G38
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI Digital 2500W SE G38
Osram 6300K UVS

Marke: Osram
Betriebsspannung: 115V
Lampenleistung: 2500W
Stromstärke: 25.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G38
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 225mm
Lichtschwerpunkt: 127mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 240000lm
Farbtemperatur: 6600K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 40482
Referenz: Koto DI-25S
Referenz: GE CSR 2500/SE/HR/UV-C
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, GE: 40482, Koto: DI-25S, GE: CSR 2500/SE/HR/UV-C, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
1
Frei Haus
ab € 168,80*
€ 232,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,90*
€ 404,58*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.