Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI 2500W/D XS Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HMI 2500W/D XS Osram 6000K
HMI 2500W/D XS Osram 6000K
HMI 2500W/D XS Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000130915220
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321182197
EAN/GTIN:
     4008321182197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI 2500W/D XS
Osram 6000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 115V
Lampenleistung: 2500W
Stromstärke: 25.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFa21
Kolbedurchmesser: 31.5mm
Gesamtlänge: 355mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 240000lm
Farbtemperatur: 6000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Sylvania BA 2500 DE
Referenz: Ushio UMI 2500GS
Referenz: Koto DI-25
Referenz: Osram HMI 2500W/GS (old)
Referenz: GE CSR2500/DE
Referenz: Philips MSI2500
Referenz: Radium RSI2500
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel SFa21-12, Sockel SFa21-12, halogenmetalldampflampe osram, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Sylvania: BA 2500 DE, Ushio: UMI 2500GS, Koto: DI-25, Osram: HMI 2500W/GS (old), GE: CSR2500/DE, Philips: MSI2500, Radium: RSI2500, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,31*
€ 317,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,69*
€ 320,01*
Lager 8
2
Frei Haus
ab € 248,19*
€ 328,17*
Frei Haus
ab € 289,36*
€ 339,56*
Frei Haus
ab € 291,90*
€ 342,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,17*
€ 390,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,72*
€ 379,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.