Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Digital 200W SE GZY9.5 Osram 6000K UVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMI Digital 200W SE GZY9.5 Osram 6000K UVS
HMI Digital 200W SE GZY9.5 Osram 6000K UVS
HMI Digital 200W SE GZY9.5 Osram 6000K UVS
Artikel-Nr.:
     8-30000130915210
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899984110
EAN/GTIN:
     4052899984110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GZY9,5
Halogenlampe GZY9.5
Halogenlampe Sockel GZY9.5
halogenlampe gzy9.5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI Digital 200W SE GZY9.5
Osram 6000K UVS

Marke: Osram
Betriebsspannung: 70V
Lampenleistung: 200W
Stromstärke: 3A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZY9.5
Kolbedurchmesser: 20mm
Gesamtlänge: 80 maxmm
Lichtschwerpunkt: 39mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 16000lm
Farbtemperatur: 6000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 48462
Referenz: Sylvania BA 200SE HR
Referenz: Philips MSR200/HR
Referenz: Radium RSI200/SE
Referenz: KOTO DIS-2H UV-B
Referenz: GE CSR200/SE/HR/UV-C
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, GE: 48462, Sylvania: BA 200SE HR, Philips: MSR200/HR, Radium: RSI200/SE, KOTO: DIS-2H UV-B, GE: CSR200/SE/HR/UV-C, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.