Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8-30000130914625 Herst.-Nr.: 64744 EAN/GTIN: 4008321554857 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Studio Theater Film - GY9.5 Sockel
Osram 64744 T/19 240V 1000W GX9.5
Marke: Osram Betriebsspannung: 240V Lampenleistung: 1000W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX9.5 Kolbedurchmesser: 35mm Gesamtlänge: 110.0 maxmm Lichtschwerpunkt: 55mm Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden Lichtstrom: 20500lm Farbtemperatur: 3000K
Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM - Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ" Referenz: GE 88457 Referenz: ANSI FWR Referenz: Osram 64744 Referenz: LIF T19 Referenz: Radium RHP 1000W/T19/240/GX9,5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe, Leuchtmittel GX9.5, Sockel GX9.5, Studio Theater Film, halogenröhren osram, halogenröhre, Studio Theater Film - GY9.5 Sockel, GE: 88457, ANSI: FWR, Osram: 64744, LIF: T19, Radium: RHP 1000W/T19/240/GX9,5, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 11,99* | € 17,22* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,55* | € 17,23* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 14,68* | € 17,61* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 15,94* | € 19,14* | | | | Lager 8 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 11,64* | € 32,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|