Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64501 120V 150W GX6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64501 120V 150W GX6.35
Osram 64501 120V 150W GX6.35
Osram 64501 120V 150W GX6.35
Osram 64501 120V 150W GX6.35
Osram 64501 120V 150W GX6.35
Artikel-Nr.:
     8-30000130914192
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64501
EAN/GTIN:
     4008321746030
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX6,35
Sockel GX6,35
Studio Theater Film
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

Osram 64501
120V 150W GX6.35

Marke: Osram
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX6.35
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 55 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 25 Stunden
Lichtstrom: 4500lm
Farbtemperatur: 3400K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 64501
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe - Halogen, Osram: 64501, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 7,50*
ab € 12,24*
€ 18,01*
Lager 8
2
€ 7,50*
ab € 16,28*
€ 34,34*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.