Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP/93 230V 1200W G22 Osram 64756 CP93


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP/93 230V 1200W G22 Osram 64756 CP93
CP/93 230V 1200W G22 Osram 64756 CP93
CP/93 230V 1200W G22 Osram 64756 CP93
CP/93 230V 1200W G22 Osram 64756 CP93
Artikel-Nr.:
     8-30000130911845
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64756
EAN/GTIN:
     4008321624550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G22 Sockel

CP/93 230V 1200W G22
Osram 64756 CP93

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 1200W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G22
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 140mm
Lichtschwerpunkt: 63.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 30000lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF CP93
Referenz: GE 88508
Referenz: Osram 64756
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G22, Sockel G22, Studio Theater Film, osram halogenröhre, halogenröhre, Studio Theater Film - G22 Sockel, LIF: CP93, GE: 88508, Osram: 64756, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 28,64*
12 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 23,20*
€ 33,51*
1
€ 5,46*
ab € 28,92*
€ 39,98*
1
€ 3,90*
ab € 29,70*
€ 40,78*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 60,45*
€ 78,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 572,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.