Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP/83 240V 10000W G38 Osram 64815 CP/83


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP/83 240V 10000W G38 Osram 64815 CP/83
CP/83 240V 10000W G38 Osram 64815 CP/83
CP/83 240V 10000W G38 Osram 64815 CP/83
CP/83 240V 10000W G38 Osram 64815 CP/83
Artikel-Nr.:
     8-30000130911810
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300780696
EAN/GTIN:
     4050300780696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G38
Sockel G38
Studio Theater Film
studio theater film
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G38 Sockel

CP/83 240V 10000W G38
Osram 64815 CP/83

Marke: Osram
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 10000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G38
Kolbedurchmesser: 80mm
Gesamtlänge: 400mm
Lichtschwerpunkt: 254mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 350 Stunden
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE CP83 220-230V 10000W BX 1/1 MIJ
Referenz: LIF CP83
Referenz: GE 12037
Referenz: ANSI ECR
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - G38 Sockel, GE: CP83 220-230V 10000W BX 1/1 MIJ, LIF: CP83, GE: 12037, ANSI: ECR, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,48*
€ 576,33*
Frei Haus
ab € 574,68*
€ 667,98*
Frei Haus
ab € 582,46*
€ 674,23*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,33*
€ 685,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,90*
€ 669,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,34*
€ 643,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,30*
€ 591,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,48*
€ 532,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.