Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP/73 240V 2000W G38 Osram 64789 FKK CP73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP/73 240V 2000W G38 Osram 64789 FKK CP73
CP/73 240V 2000W G38 Osram 64789 FKK CP73
CP/73 240V 2000W G38 Osram 64789 FKK CP73
CP/73 240V 2000W G38 Osram 64789 FKK CP73
Artikel-Nr.:
     8-30000130911710
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64789
EAN/GTIN:
     4008321654038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G38
Sockel G38
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G38 Sockel

CP/73 240V 2000W G38
Osram 64789 FKK CP73

Marke: Osram
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G38
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 210 maxmm
Lichtschwerpunkt: 127mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 400 Stunden
Lichtstrom: 52000lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE CP41
Referenz: Radium RHS 2000W/CP73/240/G38
Referenz: LIF CP73
Referenz: ANSI FKK
Referenz: GE 88488
Referenz: Osram 64789
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - G38 Sockel, GE: CP41, Radium: RHS 2000W/CP73/240/G38, LIF: CP73, ANSI: FKK, GE: 88488, Osram: 64789, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.