Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4ArXS HSD 150/W70 G12 Osram 7000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4ArXS HSD 150/W70 G12 Osram 7000K
4ArXS HSD 150/W70 G12 Osram 7000K
4ArXS HSD 150/W70 G12 Osram 7000K
4ArXS HSD 150/W70 G12 Osram 7000K
Artikel-Nr.:
     8-30000120921205
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321625847
EAN/GTIN:
     4008321625847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HSR / 4ArXS HSD

4ArXS HSD 150/W70 G12
Osram 7000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 97V
Lampenleistung: 150W
Stromstärke: 1.8A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G12
Kolbedurchmesser: 20mm
Gesamtlänge: 105 maxmm
Lichtschwerpunkt: 56mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden
Lichtstrom: 12000lm
Farbtemperatur: 7000K

Weitere Suchbegriffe: Sockel G12, entladungslampe g12, Studio Theater Film - Osram HSR / 4ArXS HSD, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 66,70*
€ 87,21*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 79,55*
€ 91,33*
Lager 8
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 60,42*
€ 91,91*
1
€ 5,00*
ab € 78,28*
€ 98,93*
1
Frei Haus
ab € 81,50*
€ 102,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.