Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SharXS HTI 1200W/D7/75 Osram 7500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SharXS HTI 1200W/D7/75 Osram 7500K
SharXS HTI 1200W/D7/75 Osram 7500K
SharXS HTI 1200W/D7/75 Osram 7500K
SharXS HTI 1200W/D7/75 Osram 7500K
Artikel-Nr.:
     8-30000120916547
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285270
EAN/GTIN:
     4008321285270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

SharXS HTI 1200W/D7/75
Osram 7500K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 95V
Lampenleistung: 1200W
Stromstärke: 12.7/13.8A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFc 10
Kolbedurchmesser: 21 maxmm
Gesamtlänge: 136 maxmm
Lichtschwerpunkt: 57.5+/-1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 110000lm
Farbtemperatur: 7500K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Leuchtmittel SFc10-4, Sockel SFc10-4, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,03*
€ 156,10*
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 165,09*
Frei Haus
ab € 137,49*
€ 171,64*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.