Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSR 575/60 Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSR 575/60 Osram 6000K
HSR 575/60 Osram 6000K
HSR 575/60 Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000120916465
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321625885
EAN/GTIN:
     4008321625885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX9.5
Sockel GX9.5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HSR 575/60
Osram 6000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 95V
Lampenleistung: 575W
Stromstärke: 7A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX9.5
Kolbedurchmesser: 30.0 maxmm
Gesamtlänge: 125mm
Lichtschwerpunkt: 65mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 49000lm
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 113,92*
1
Frei Haus
ab € 123,24*
€ 154,17*
1
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 159,63*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.139,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.