Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 300W GX6.35 Osram 64516 CP97 3100K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230V 300W GX6.35 Osram 64516 CP97 3100K
230V 300W GX6.35 Osram 64516 CP97 3100K
230V 300W GX6.35 Osram 64516 CP97 3100K
Artikel-Nr.:
     8-30000110914215
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64516
EAN/GTIN:
     4008321746191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G6,35
Sockel G6,35
Leuchtmittel GX6,35
Sockel GX6,35
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G6.35 Sockel

230V 300W GX6.35
Osram 64516 CP97 3100K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX6.35
Kolbedurchmesser: 18.5 maxmm
Gesamtlänge: 57.5mm
Lichtschwerpunkt: 27mm
Positionierung der wendel: U-shaped
Mittlere Lampenlebensdauer: 75 Stunden
Lichtstrom: 7300lm
Farbtemperatur: 3100K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF CP/97
Referenz: ANSI DRA
Referenz: Osram CP97
Weitere Suchbegriffe: osram leuchtmittel g6,35, leuchtmittel g6 35, Studio Theater Film - G6.35 Sockel, LIF: CP/97, ANSI: DRA, Osram: CP97, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.