Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE FHX 13.8V 25W GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE FHX 13.8V 25W GX5.3
GE FHX 13.8V 25W GX5.3
GE FHX 13.8V 25W GX5.3
GE FHX 13.8V 25W GX5.3
GE FHX 13.8V 25W GX5.3
Artikel-Nr.:
     8-19301302913990
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     47914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Leuchtmittel mit Reflektor
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

GE FHX
13.8V 25W GX5.3

Marke: GE
Betriebsspannung: 13.8V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
Kolbedurchmesser: 50.67mm
Gesamtlänge: 44.45mm
Positionierung der wendel: CC-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 250 Stunden
Farbtemperatur: 3200K
Ursprungsland: USA

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ANSI FHX
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, sockel gx5,3 25w, halogenlampe gx5 3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, Projektionslampe - Halogen, ANSI: FHX, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.