Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 230V 6W Ba22d ISSA 73.226.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8-18700910400808
Hersteller:
     Navigation
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
leuchtmittel ba22d
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

LED 230V 6W Ba22d
ISSA 73.226.16

Marke: Navigation
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 6W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: T38
Gesamtlänge: 108 maxmm
Lichtstrom: 780lm
Ursprungsland: China

Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.