Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1 1/4 14V 80mA 4.4x11.7mm Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1 1/4 14V 80mA 4.4x11.7mm Klar
T1 1/4 14V 80mA 4.4x11.7mm Klar
Artikel-Nr.:
     8-18700400102323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     010411289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
leuchtmittel bipin
Leuchtmittel: Kleinlampen - Mit Kabel

T1 1/4 14V 80mA 4.4x11.7mm
Klar

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 14V
Stromstärke: 80mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Wire Ended
KolbenTyp: T1 1/4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 4.4mm
Gesamtlänge: 11.7mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 2500 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Mit Kabel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.