Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1 6V 60mA 3.2x6.5mm Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1 6V 60mA 3.2x6.5mm Klar
T1 6V 60mA 3.2x6.5mm Klar
Artikel-Nr.:
     8-18700400102294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     010306138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
leuchtmittel bipin
Leuchtmittel: Kleinlampen - Mit Kabel

T1 6V 60mA 3.2x6.5mm
Klar

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 6V
Stromstärke: 60mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Wire Ended
KolbenTyp: T1
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 3.2mm
Gesamtlänge: 6.5mm
Positionierung der wendel: C-2V
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Mit Kabel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.