Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T5 Wedge Based 24V 50mA 5x20mm T5 W2x4.6d Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T5 Wedge Based 24V 50mA 5x20mm T5 W2x4.6d Grün
T5 Wedge Based 24V 50mA 5x20mm T5 W2x4.6d Grün
Artikel-Nr.:
     8-18700400102286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200520331G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen T5
Sockel T5
T5-Lampen
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel: Kleinlampen - Keilsockel - T5 - T10

T5 Wedge Based 24V 50mA 5x20mm
T5 W2x4.6d Grün

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 24V
Stromstärke: 50mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T5
Glasskolben: Green
Kolbedurchmesser: 5mm
Gesamtlänge: 20mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

... > Keilsockel > T5 > T10
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel W2x4.6d, Sockel W2x4,6d, W2x4.6d-Lampen, autolampen w2x4.6d, Kleinlampen - Keilsockel - T5 - T10, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.