Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T28 240V 25W 28x110mm E14 Mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T28 240V 25W 28x110mm E14 Mattiert
T28 240V 25W 28x110mm E14 Mattiert
Artikel-Nr.:
     8-18700400102243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     142811655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
leuchtmittel e14 25w
leuchtmittel e14
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - E14 - T28

T28 240V 25W 28x110mm
E14 Mattiert

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
KolbenTyp: T28
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 110mm
Positionierung der wendel: C-7A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > E14 > T28
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14 röhrenform, Kleinlampen - Röhrenförmig - E14 - T28, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.