Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T16 48V 315mA 16x54mm E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T16 48V 315mA 16x54mm E14
T16 48V 315mA 16x54mm E14
Artikel-Nr.:
     8-18700400102177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     141652450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
leuchtmittel e14 röhrenform
leuchtmittel e14
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - E14 - T16

T16 48V 315mA 16x54mm
E14

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 48V
Stromstärke: 315mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
KolbenTyp: T16
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 54mm
Positionierung der wendel: C-3A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > E14 > T16
Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e14, Kleinlampen - Röhrenförmig - E14 - T16, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.