Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T16 160V 5W 16x35mm E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T16 160V 5W 16x35mm E14
T16 160V 5W 16x35mm E14
Artikel-Nr.:
     8-18700400102116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     141635578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
leuchtmittel e14 röhrenform 5w
leuchtmittel e14 5w
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - E14 - T16

T16 160V 5W 16x35mm
E14

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 160V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
KolbenTyp: T16
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 35mm
Positionierung der wendel: C-5A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > E14 > T16
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, Kleinlampen - Röhrenförmig - E14 - T16, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.