Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T27 260V 7W 27x60mm E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T27 260V 7W 27x60mm E27
T27 260V 7W 27x60mm E27
Artikel-Nr.:
     8-18700400102027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     272760682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel röhre
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - E27 - T27

T27 260V 7W 27x60mm
E27

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 260V
Lampenleistung: 7W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: T27
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 27mm
Gesamtlänge: 60mm
Positionierung der wendel: C-7A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > E27 > T27
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, e27 sockel 7w, Kleinlampen - Röhrenförmig - E27 - T27, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.