Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T27 60V 5W 27x60mm E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T27 60V 5W 27x60mm E27
T27 60V 5W 27x60mm E27
Artikel-Nr.:
     8-18700400102018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     272760475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel röhre
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - E27 - T27

T27 60V 5W 27x60mm
E27

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 60V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: T27
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 27mm
Gesamtlänge: 60mm
Positionierung der wendel: C-3A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > E27 > T27
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, glühlampe e27 sockel, Kleinlampen - Röhrenförmig - E27 - T27, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.