Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T27 140V 25W 27x60mm Ba22d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T27 140V 25W 27x60mm Ba22d
T27 140V 25W 27x60mm Ba22d
Artikel-Nr.:
     8-18700400102005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     272260527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
leuchtmittel ba22d
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - Ba22d - T27

T27 140V 25W 27x60mm
Ba22d

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 140V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: T27
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 27mm
Gesamtlänge: 60mm
Positionierung der wendel: C-5A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > Ba22d > T27
Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Röhrenförmig - Ba22d - T27, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.