Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T16 160V 3W 16x35mm Ba15d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T16 160V 3W 16x35mm Ba15d
T16 160V 3W 16x35mm Ba15d
Artikel-Nr.:
     8-18700400101891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     151635573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - Ba15d - T16

T16 160V 3W 16x35mm
Ba15d

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 160V
Lampenleistung: 3W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: T16
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 35mm
Positionierung der wendel: C-5A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > Ba15d > T16
Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Röhrenförmig - Ba15d - T16, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.