Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T16 130V 5W 16x35mm Ba15d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T16 130V 5W 16x35mm Ba15d
T16 130V 5W 16x35mm Ba15d
Artikel-Nr.:
     8-18700400101889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     151635544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - Ba15d - T16

T16 130V 5W 16x35mm
Ba15d

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 130V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: T16
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 35mm
Positionierung der wendel: C-5A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > Ba15d > T16
Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Röhrenförmig - Ba15d - T16, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.