Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T16 24V 3W 16x35mm Ba15d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T16 24V 3W 16x35mm Ba15d
T16 24V 3W 16x35mm Ba15d
Artikel-Nr.:
     8-18700400101871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     151635337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - Ba15d - T16

T16 24V 3W 16x35mm
Ba15d

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 3W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: T16
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 35mm
Positionierung der wendel: C-2V
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > Ba15d > T16
Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Röhrenförmig - Ba15d - T16, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.