Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MinersCap 4V 1250mA 9.3x31mm PX13.5s Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MinersCap 4V 1250mA 9.3x31mm PX13.5s Halogen
MinersCap 4V 1250mA 9.3x31mm PX13.5s Halogen
Artikel-Nr.:
     8-18700400101827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     980410082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P13.5s
Sockel P13,5s
leuchtmittel p13.5s
Leuchtmittel: Kleinlampen - Stablampen - Halogen - PX13,5s

MinersCap 4V 1250mA 9.3x31mm
PX13.5s Halogen

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 4V
Stromstärke: 1.25A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PX13.5s
KolbenTyp: MinersCap
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9.3mm
Gesamtlänge: 31mm
Positionierung der wendel: C-2R
Mittlere Lampenlebensdauer: 600 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Stablampen - Halogen - PX13,5s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.