Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORCH 2,5V 750mA 11.5x30mm E10 Krypton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORCH 2,5V 750mA 11.5x30mm E10 Krypton
TORCH 2,5V 750mA 11.5x30mm E10 Krypton
Artikel-Nr.:
     8-18700400101777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101129057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10
Leuchtmittel: Kleinlampen - Stablampen - Konventionnell - E10

TORCH 2,5V 750mA 11.5x30mm
E10 Krypton

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 2V
Stromstärke: 750mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E10
KolbenTyp: TORCH
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11.5mm
Gesamtlänge: 30mm
Positionierung der wendel: C-2R
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Stablampen - Konventionnell - E10, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.