Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORCH 6V 20W 9.3x31mm Ba9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORCH 6V 20W 9.3x31mm Ba9s
TORCH 6V 20W 9.3x31mm Ba9s
Artikel-Nr.:
     8-18700400101758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     980906020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
glühlampe ba9s 6v
Leuchtmittel: Kleinlampen - Stablampen - Halogen - Ba9s

TORCH 6V 20W 9.3x31mm
Ba9s

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba9s
KolbenTyp: TORCH
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9.3mm
Gesamtlänge: 31mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Stablampen > Halogen > Ba9s
Weitere Suchbegriffe: glühbirne ba9s, ba9s 6v, Kleinlampen - Stablampen - Halogen - Ba9s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.