Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6.5 60V 50mA 6.5x28mm PSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T6.5 60V 50mA 6.5x28mm PSB
T6.5 60V 50mA 6.5x28mm PSB
Artikel-Nr.:
     8-18700400101713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     656528472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Telefon - PSB
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - PSB

T6.5 60V 50mA 6.5x28mm
PSB

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 60V
Stromstärke: 50mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PSB
KolbenTyp: T6.5
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 6,5mm
Gesamtlänge: 28mm
Positionierung der wendel: CC-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

... > Kleinlampen > Telefon > PSB
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.