Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T5.5 30V 20mA 5.5x22mm T5.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T5.5 30V 20mA 5.5x22mm T5.5k
T5.5 30V 20mA 5.5x22mm T5.5k
Artikel-Nr.:
     8-18700400101663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     545422391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
leuchtmittel t5,5k
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - T5.5k

T5.5 30V 20mA 5.5x22mm
T5.5k

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 30V
Stromstärke: 20mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T5.5k
KolbenTyp: T5.5
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 5,5mm
Gesamtlänge: 22mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Telefon - T5.5k, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.