Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T5.5 12V 100mA 5.5x22mm T5.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T5.5 12V 100mA 5.5x22mm T5.5k
T5.5 12V 100mA 5.5x22mm T5.5k
Artikel-Nr.:
     8-18700400101658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     545422243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
leuchtmittel t5,5k
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - T5.5k

T5.5 12V 100mA 5.5x22mm
T5.5k

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 100mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T5.5k
KolbenTyp: T5.5
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 5,5mm
Gesamtlänge: 22mm
Positionierung der wendel: C-2V
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Telefon - T5.5k, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.