Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6.8 60V 33mA 6.8c20mm Rolled-In base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T6.8 60V 33mA 6.8c20mm Rolled-In base
T6.8 60V 33mA 6.8c20mm Rolled-In base
Artikel-Nr.:
     8-18700400101579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070721471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen
Leuchtmittel BA7s
Sockel BA7s
leuchtmittel ba7s 60v
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - Ba7s and F9

T6.8 60V 33mA 6.8c20mm
Rolled-In base

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 60V
Stromstärke: 33mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba7s
KolbenTyp: T6.8
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 6.8mm
Gesamtlänge: 20mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba7s, kleinlampe ba7s, Kleinlampen - Telefon - Ba7s and F9, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.