Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P28 20V 25W E14 28x63mm Nähmaschine E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P28 20V 25W E14 28x63mm Nähmaschine E14
P28 20V 25W E14 28x63mm Nähmaschine E14
Artikel-Nr.:
     8-18700400101529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291428667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
leuchtmittel e14 25w
leuchtmittel e14
Leuchtmittel: Glühlampen - Hausgeräte

P28 20V 25W E14 28x63mm
Nähmaschine E14

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 20V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
KolbenTyp: P28
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 63mm
Positionierung der wendel: C-7A
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e14, Glühlampen - Hausgeräte, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.