Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T22 24V 15W E14 22x62mm Nähmaschine E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T22 24V 15W E14 22x62mm Nähmaschine E14
T22 24V 15W E14 22x62mm Nähmaschine E14
Artikel-Nr.:
     8-18700400101522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291422361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
glühbirne sockel e14
leuchtmittel e14
Leuchtmittel: Glühlampen - Hausgeräte

T22 24V 15W E14 22x62mm
Nähmaschine E14

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
KolbenTyp: T22
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 22mm
Gesamtlänge: 62mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Glühlampen - Hausgeräte, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.