Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

130V 2000W FA4 10x324mm FA4 Base


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
130V 2000W FA4 10x324mm FA4 Base
130V 2000W FA4 10x324mm FA4 Base
Artikel-Nr.:
     8-18700400101518
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     770432978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
Leuchtmittel: Halogenlampen - R7s

130V 2000W FA4 10x324mm
FA4 Base

Marke: Toplux
Betriebsspannung: 130V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: FA4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 324mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel stabform 2000w, leuchtmittel stabform, stabform halogen, Halogenlampen - R7s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,7924*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,27924* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 107,739*
€ 128,20941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,2943*
€ 111,02022
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,0643*
€ 107,17652
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 67,2624*
€ 80,04226
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 62,7924*
€ 74,72296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.