Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

130V 1000W R7s 10x189mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
130V 1000W R7s 10x189mm
130V 1000W R7s 10x189mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101495
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     760718976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
Leuchtmittel: Halogenlampen - R7s

130V 1000W R7s 10x189mm


Marke: Toplux
Betriebsspannung: 130V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 189mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: stabform halogen, leuchtmittel stabform, Halogenlampen - R7s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,8951*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,48951* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 27,2363*
€ 32,4112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,5797*
€ 28,05984
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,6997*
€ 27,01264
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,1351*
€ 20,39077
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 14,8951*
€ 17,72517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.