Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 150W R7s 8x78mm Verstärkt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
12V 150W R7s 8x78mm Verstärkt
12V 150W R7s 8x78mm Verstärkt
Artikel-Nr.:
     8-18700400101493
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     760712150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
Leuchtmittel: Halogenlampen - R7s

12V 150W R7s 8x78mm
Verstärkt

Marke: Toplux
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 8mm
Gesamtlänge: 78mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel stabform 78 mm, leuchtmittel stabform, leuchtmittel stabform 150 watt, Halogenlampen - R7s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,444*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,2444* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 73,4374*
€ 87,39051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,2501*
€ 76,45762
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,7301*
€ 73,45882
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,274*
€ 56,25606
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 42,444*
€ 50,50836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.