Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P28 130V 15W Ba22d 28x64mm Ba22d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P28 130V 15W Ba22d 28x64mm Ba22d
P28 130V 15W Ba22d 28x64mm Ba22d
Artikel-Nr.:
     8-18700400101482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     222864546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leuchtmittel BA22d
Leuchtmittel: Glühlampen - E27/Ba22d

P28 130V 15W Ba22d 28x64mm
Ba22d

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 130V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: P28
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 64mm
Positionierung der wendel: C-5A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Sockel BA22d, glühlampe sockel e27 15 watt, leuchtmittel ba22d, glühlampe e27 sockel, Glühlampen - E27/Ba22d, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.