Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON 130V 5.5x22mm T5.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEON 130V 5.5x22mm T5.5k
NEON 130V 5.5x22mm T5.5k
Artikel-Nr.:
     8-18700400101413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305455723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Leuchtmittel: Kleinlampen - NEON - T-Base

NEON 130V 5.5x22mm
T5.5k

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 130V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T5.5k
KolbenTyp: NEON
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 5,5mm
Gesamtlänge: 22mm
Positionierung der wendel: GLOW
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden

... > Kleinlampen > NEON > T-Base
Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - NEON - T-Base, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.