Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON PVC 240V 10x28mm Ba9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEON PVC 240V 10x28mm Ba9s
NEON PVC 240V 10x28mm Ba9s
Artikel-Nr.:
     8-18700400101375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300910732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Leuchtmittel BA7s
Leuchtmittel: Kleinlampen - NEON - Ba7s/Ba9s

NEON PVC 240V 10x28mm
Ba9s

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 240V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba9s
KolbenTyp: NEON PVC
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 28mm
Positionierung der wendel: GLOW
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Sockel BA7s, glühbirne ba9s, leuchtmittel ba7s, Kleinlampen - NEON - Ba7s/Ba9s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.