Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T39 110V 60W Ba22d 39x108mm IMPA 790427 50Cd


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T39 110V 60W Ba22d 39x108mm IMPA 790427 50Cd
T39 110V 60W Ba22d 39x108mm IMPA 790427 50Cd
Artikel-Nr.:
     8-18700400101345
Hersteller:
     Navigation
Herst.-Nr.:
     352239515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
sockel ba22d 60w
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

T39 110V 60W Ba22d 39x108mm
IMPA 790427 50Cd

Marke: Navigation
Betriebsspannung: 110V
Lampenleistung: 60W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: T39
Kolbedurchmesser: 39mm
Gesamtlänge: 108mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Ursprungsland: China

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba22d, Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,4052*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,94052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,4765*
€ 38,64704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,3665*
€ 37,32614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,3152*
€ 30,12509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,5552*
€ 29,22069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,8952*
€ 28,43529
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,4052*
€ 23,09219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.